Prisma bevestiging mini, ø12mm

Artikelnummer: K550262
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
Artikelnummer K550262
EAN/GTIN 4250516614260
Nummer fabrikant K550262
L-nummer L40700 462
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Omschrijving:

Een brede waaier van positionerings- en aanslagelementen is beschikbaar voor het verbinden van het werkstuk met de opspanning.

Kenmerk:

  • Ouder assortiment: repro-fix
  • Toepassing: KMG
  • Extern ∅ a: 11,8
  • Extern ∅ b: 6
  • Beschrijving: Prismabevestiging ∅ 12 mm.
    Voor positiegericht vasthouden van bijv. rotatiesymmetrische werkstukken.
  • Afmetingen: 0,064 X 0,035 X 0,02 M
  • Aantal: 1
  • Assortiment: eco-fix
  • Assortiment: eco-fixplus
  • Systeemcomponent: Positie- en stopelementen
  • Hoek: 120°