Karabijnhaak, Vorm C, galvanisch verzinkt, Sterkte 40x4, DIN 5299, Staal

Artikelnummer: K2324.040
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
Artikelnummer K2324.040
EAN/GTIN 4059245994397
Nummer fabrikant K2324.040
L-nummer L31350 180115
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Staal.
uitvoering
  • gegalvaniseerd.
Voorbeeld van bestellen
  • K2324.050
Opmerking
  • De karabijnhaak DIN 5299, gemaakt van staal, vorm C is een essentieel onderdeel in de machinebouw dat voldoet aan de hoogste normen. Vervaardigd volgens DIN-normen, is het een betrouwbare aansluitoplossing voor diverse toepassingen in de mechanische en installatietechniek. De stalen constructie zorgt voor een hoge sterkte en duurzaamheid, terwijl de speciale vorm C zorgt voor een gemakkelijke hantering. Deze karabijnhaak is veelzijdig en biedt een laadvermogen dat voldoet aan de eisen van veeleisende omgevingen.

Kenmerk:

  • D 2: 4 mm
  • D 1: 11 mm
  • Grootte: 40x4
  • Materiaal basis: Staal
  • Benaming: Karabijnhaak
  • PL Roestvrij staal: false
  • RoHS: ja
  • Oppervlakte basis: gegalvaniseerd
  • Vorm: C
  • B 1: 7 mm
  • DI: DIN 5299 N
  • D = diameter: 6
  • FT=draagvermogen kg: 50