Schuifstangspanners, Vorm C, horizontaal, verzinkt, Staal

Artikelnummer: K2287.03000
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
Artikelnummer K2287.03000
EAN/GTIN 4059245991150
Nummer fabrikant K2287.03000
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Staal.
uitvoering
  • staal galvaniseerde.
  • Oliebestendig kunststof handvat.
Opmerking
  • De spanner-vergrendeling in de gesloten stand.
  • Daarom kunnen ze alleen onder druk worden gebruikt.

Kenmerk:

  • H: 55,5 mm
  • D: 8,5 mm
  • D 1: 15,9 mm
  • B: 40 mm
  • Materiaal component: kunststof
  • Materiaal basis: Staal
  • Benaming: Schuifstangspanners
  • PL Roestvrij staal: false
  • RoHS: ja
  • Oppervlakte basis: verzinkt
  • A 1: 57 mm
  • Uitvoering 1: horizontaal
  • A: 40 mm
  • Kleur component: rood
  • Vorm: C
  • L 1: 46 mm
  • A 2: 8,5 mm
  • B 1: 56 mm
  • L 2: 36 mm
  • Slag S: 28 mm
  • Handkracht FH: 60
  • L 3: 9 mm
  • L 4: 306 mm
  • M: M8x30
  • B 5: 3 mm
  • Houdkracht F 2: 3000 N
  • Openingshoek handgreep: 72°
  • C 1: 43 mm
  • Spankracht F 1: 1500 N