Schuifstangspanners, Vorm A, horizontaal, verzinkt, Staal

Artikelnummer: K2287.00500
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
Artikelnummer K2287.00500
EAN/GTIN 4059245991136
Nummer fabrikant K2287.00500
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Staal.
uitvoering
  • staal galvaniseerde.
  • Oliebestendig kunststof handvat.
Opmerking
  • De spanner-vergrendeling in de gesloten stand.
  • Daarom kunnen ze alleen onder druk worden gebruikt.

Kenmerk:

  • H: 23 mm
  • D: 5,2 mm
  • D 1: 8 mm
  • B: 28 mm
  • Materiaal component: kunststof
  • Materiaal basis: Staal
  • Benaming: Schuifstangspanners
  • PL Roestvrij staal: false
  • RoHS: ja
  • Oppervlakte basis: verzinkt
  • A 1: 45 mm
  • Uitvoering 1: horizontaal
  • A: 24 mm
  • Kleur component: rood
  • Vorm: A
  • L 1: 27,1 mm
  • A 2: 13 mm
  • B 1: 41 mm
  • L 2: 19 mm
  • Slag S: 10 mm
  • Handkracht FH: 40
  • L 3: 12,5 mm
  • L 4: 128,5 mm
  • M: M5x15
  • B 5: 2 mm
  • Houdkracht F 2: 500 N
  • Openingshoek handgreep: 66°
  • C 1: 15 mm
  • Spankracht F 1: 400 N