Schuifstangspanners, draaibaar, verzinkt, Staal

Artikelnummer: K2285.02000
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
Artikelnummer K2285.02000
EAN/GTIN 4059245991112
Nummer fabrikant K2285.02000
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Staal.
uitvoering
  • staal galvaniseerde.
  • Oliebestendig kunststof handvat.
Voorbeeld van bestellen
  • K2284.11350
Opmerking
  • Flexibele montage, 125° draaibaar, voor gebruik in krappe ruimtes.
  • De spanner-vergrendeling in de gesloten stand.
  • Daarom kunnen ze alleen onder druk worden gebruikt.

Kenmerk:

  • H: 48,5 mm
  • H 1: 34,9 mm
  • D: 5,2 mm
  • D 1: 10,9 mm
  • B: 16 mm
  • Materiaal component: kunststof
  • Materiaal basis: Staal
  • Benaming: Schuifstangspanners
  • PL Roestvrij staal: false
  • RoHS: ja
  • Oppervlakte basis: verzinkt
  • A 1: 104,6 mm
  • Uitvoering 1: draaibaar
  • A: 31,8 mm
  • Kleur component: rood
  • L 1: 40,4 mm
  • A 2: 27,1 mm
  • B 1: 28,6 mm
  • L 2: 25,4 mm
  • Slag S: 40 mm
  • Handkracht FH: 60
  • L 3: 17 mm
  • M: M8x65
  • B 5: 4,5 mm
  • Houdkracht F 2: 2000 N
  • Openingshoek handgreep: 125°
  • C 1: 22,4 mm
  • Spankracht F 1: 1400 N