Kabeldoorvoerbus, zwart, EPDM

Artikelnummer: K2255.08010020
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
Artikelnummer K2255.08010020
EAN/GTIN 4059245986149
Nummer fabrikant K2255.08010020
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • EPDM.
uitvoering
  • zwart.
Voorbeeld van bestellen
  • K2255.02005015
Opmerking
  • Doorvoertules worden gebruikt voor het geleiden van kabels in schakelkasten, behuizingen en zekeringkasten. Ze maken een probleemloze doorgang van leidingen door uitgangen en doorvoeren mogelijk. Ze zijn gemakkelijk te hanteren en bieden bescherming tegen scherpe randen. Bovendien wordt een zekere trekontlasting van de kabels bereikt door het gebruik van kabelhulzen.
  • EPDM heeft een zeer goede verouderingsbestendigheid, zelfs bij blootstelling aan UV en ozon (bijv. buiten). Andere positieve eigenschappen van EPDM zijn de hoge elasticiteit en de goede chemische bestendigheid. EPDM is bestand tegen zuurstof en verdunde zuren, maar niet tegen aardolieproducten.
Temperatuurbereik
  • -40 °C tot +125 °C.

Kenmerk:

  • H: 7 mm
  • Kleur basis: zwart
  • Materiaal basis: EPDM
  • Benaming: Kabeldoorvoerbus
  • PL Roestvrij staal: false
  • RoHS: ja
  • S: 2
  • D 2=buitendiameter: 14 mm
  • D = binnendiameter: 8 mm