Kabeldoorvoerplaat, zwart, Polyamide

Artikelnummer: K2254.242201
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
Artikelnummer K2254.242201
EAN/GTIN 4059245985876
Nummer fabrikant K2254.242201
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Frame polyamide PA66 GF25 V-0.
  • Elastomeerplaat EPDM, ozonbestendig volgens DIN 53509, stap 0 (beste stap).
  • TPE TPV-pakking.
uitvoering
  • zwart.
Voorbeeld van bestellen
  • K2254.241201
Opmerking
  • De kabelinvoerplaten zijn geschikt voor het passeren van kabels zonder connectoren (niet-gemonteerde kabels). kabel, leidingen, slangen, pneumatische en hydraulische leidingen kunnen worden aangebracht.
  • De kabels kunnen worden aangesloten zonder dat er vooraf groeven hoeven te worden aangebracht. De elastomeerplaat past zich aan de lijnen aan en zorgt voor optimale afdichting en trekontlasting. Onnodige doorvoeren blijven goed gesloten en afgedicht.
  • Verkrijgbaar met verschillende invoersnelheden en als dummy-plaat.
  • Beschermklasse IP66.
Er is voldaan aan certificaten/normen
  • UL 514 B
  • UL / CSA-BESTAND E140310
Temperatuurbereik
  • -30 °C tot +100 °C
Montage
  • Voor montageopeningen 36 x 112 mm.
  • De kabelinvoerplaten kunnen zonder gereedschap in de uitsparing worden geklikt met behulp van karabijnhaken (voor plaatdikten van 1,5 - 2,0 mm).
  • Voor plaatdikten groter dan 2,0 mm of toepassingen waarbij schroeven nodig zijn, kunnen de kabelinvoerplaten worden vastgezet via gaten met M5-schroeven.
Tekening notitie
  • 1) montagegat

Kenmerk:

  • Kleur basis: zwart
  • Materiaal basis: Polyamide
  • Benaming: Kabeldoorvoerplaat
  • PL Roestvrij staal: false
  • RoHS: ja
  • Max. Aantal uitvoeringen: 22
  • Voor leidingen Aantal x kabel-Ø: 16X3-6,5/4X5-9,2/2X8-12,5