Kabelwartel, met standaard schroefdraadlengte, Edelstaal

Artikelnummer: K2247.40150
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
Artikelnummer K2247.40150
EAN/GTIN 4059245985340
Nummer fabrikant K2247.40150
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Roestvrij staal 1,4305.
  • Lamella-insert polyamide (PA6).
  • Afdichtring CR / NBR.
  • O-ring NBR.
uitvoering
  • kaal.
Voorbeeld van bestellen
  • K2247.16150
Opmerking
  • Kabelwartels met metrische aansluitschroefdraad volgens DIN en 60423. De afdichting en trekontlasting worden uitgevoerd via inwendige ribben en afdichtring.
  • Beschermingsgraad IP68 (5 bar - 30 min).
  • Kabelwartels worden gebruikt om vaste kabels en leidingen aan te brengen in behuizingen, verdeelkasten en aansluitkasten.
  • Bij kabelwartels met platte afdichting kan de steunvlak van de kabelwartel verkleuren. Deze hebben geen invloed op de functie van de component en zijn niet zichtbaar in de ingebouwde conditie.
Temperatuurbereik
  • Statisch: -40 °C tot +100 °C.
  • Dynamisch: -20 °C tot +100 °C.

Kenmerk:

  • Materiaal basis: Edelstaal
  • Benaming: kabelwartel
  • PL Roestvrij staal: true
  • RoHS: ja
  • Uitvoering 1: met standaard schroefdraadlengte
  • D=schroefdraad: M40X1,5
  • SW 1: 43 mm
  • SW 2: 43 mm
  • max. Aantrek-draaimoment op SW 1: 13,5 Nm
  • D 1=voor diameter: 19-27 mm
  • H max.: 41 mm
  • max. Aantrek-draaimoment op SW 2: 13,5 Nm