Kabelwartel, met standaard schroefdraadlengte, Edelstaal

Artikelnummer: K2247.12150
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatie en classificatie

Artikelnummer K2247.12150
EAN/GTIN 4059245985296
Nummer fabrikant K2247.12150
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Roestvrij staal 1,4305.
  • Lamella-insert polyamide (PA6).
  • Afdichtring CR / NBR.
  • O-ring NBR.
uitvoering
  • kaal.
Voorbeeld van bestellen
  • K2247.16150
Opmerking
  • Kabelwartels met metrische aansluitschroefdraad volgens DIN en 60423. De afdichting en trekontlasting worden uitgevoerd via inwendige ribben en afdichtring.
  • Beschermingsgraad IP68 (5 bar - 30 min).
  • Kabelwartels worden gebruikt om vaste kabels en leidingen aan te brengen in behuizingen, verdeelkasten en aansluitkasten.
  • Bij kabelwartels met platte afdichting kan de steunvlak van de kabelwartel verkleuren. Deze hebben geen invloed op de functie van de component en zijn niet zichtbaar in de ingebouwde conditie.
Temperatuurbereik
  • Statisch: -40 °C tot +100 °C.
  • Dynamisch: -20 °C tot +100 °C.

Kenmerk:

  • Materiaal basis: Edelstaal
  • Benaming: kabelwartel
  • PL Roestvrij staal: true
  • RoHS: ja
  • Uitvoering 1: met standaard schroefdraadlengte
  • D=schroefdraad: M12X1,5
  • SW 1: 14 mm
  • SW 2: 14 mm
  • max. Aantrek-draaimoment op SW 1: 3,5 Nm
  • D 1=voor diameter: 3-6 mm
  • H max.: 25 mm
  • max. Aantrek-draaimoment op SW 2: 3,5 Nm

Diensten en productadviseurs

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen