Kabelwartel, met lange schroefdraad, lichtgrijs RAL 7035, Polyamide

Artikelnummer: K2245.201510
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
Artikelnummer K2245.201510
EAN/GTIN 4059245985197
Nummer fabrikant K2245.201510
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Polyamide (PA6).
  • Afdichtring CR / NBR.
uitvoering
  • lichtgrijs, RAL 7035.
Voorbeeld van bestellen
  • K2245.161500
Opmerking
  • Kabelwartels met metrische aansluitschroefdraad volgens DIN en 60423. De afdichting en trekontlasting worden uitgevoerd via inwendige ribben en afdichtring.
  • Beschermingsgraad IP68 (5 bar - 30 min).
  • Kabelwartels worden gebruikt om vaste kabels en leidingen aan te brengen in behuizingen, verdeelkasten en aansluitkasten.
  • Bij kabelwartels met platte afdichting kan de steunvlak van de kabelwartel verkleuren. Deze hebben geen invloed op de functie van de component en zijn niet zichtbaar in de ingebouwde conditie.
Temperatuurbereik
  • Statisch: -40 °C tot +100 °C.
  • Dynamisch: -20 °C tot +100 °C.
Tekening notitie
  • 1) vlakke afdichtring van M32x1.5

Kenmerk:

  • Kleur basis: lichtgrijs RAL 7035
  • Materiaal basis: Polyamide
  • Benaming: kabelwartel
  • PL Roestvrij staal: false
  • RoHS: ja
  • Uitvoering 1: met lange schroefdraad
  • D=schroefdraad: M20X1,5
  • SW 1: 24 mm
  • SW 2: 24 mm
  • max. Aantrek-draaimoment op SW 1: 3,5 Nm
  • D 1=voor diameter: 8-13 mm
  • H max.: 43 mm
  • max. Aantrek-draaimoment op SW 2: 3,5 Nm