Kantbeschermingsprofiel, Vorm B, blauw, Siliconen

Artikelnummer: K2239.113X2000
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
Artikelnummer K2239.113X2000
EAN/GTIN 4059245982608
Nummer fabrikant K2239.113X2000
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • VMQ (siliconen rubber), hardheid 60° +/-5 Shore A, goedgekeurd door de FDA.
  • Klemblokje roestvrij staal 1,4301.
uitvoering
  • Blauw, vergelijkbaar met RAL 5015.
  • Klemwisselplaat blanco.
Opmerking
  • Naast de functies van randbescherming hebben deze profielen ook een afdichtfunctie tegen vocht, stof en vuil op andere componenten zoals deuren, kleppen of behuizingsdeksels. Afhankelijk van de vorm van de afdichting kan deze in een groot aantal toepassingen worden gebruikt.
  • Voor afdichtingsprofielen voor randbescherming raden wij aan de afdichting samen te drukken met een maximum van 50% (compressie).
  • Voor een optimale afdichting moet de afdichting 30-40% worden samengedrukt.
  • De specificaties zijn aanbevelingen; in praktische gevallen zijn deze individueel, afhankelijk van de toepassing en de geïnstalleerde onderdelen.
  • Door gebruik te maken van FDA-conforme materialen met FDA 21 CFR 177,2600-goedkeuring, kunnen de profielen worden gebruikt in toepassingen met bijbehorende vereisten, ook in de voedingsmiddelenindustrie.
Temperatuurbereik
  • -50 °C tot +200 °C.
Montage
  • Eenvoudige, snelle en probleemloze installatie. Door er met de hand op te drukken, wordt het randbeschermingsprofiel automatisch geklemd, zelfs als er radii of krommingen aanwezig zijn. Er is geen lijm of montagemateriaal nodig.
Op aanvraag
  • Andere lengtes.

Kenmerk:

  • Kleur basis: blauw
  • Materiaal component: Edelstaal A2
  • Materiaal basis: Siliconen
  • Benaming: Kantbeschermingsprofiel
  • PL Roestvrij staal: false
  • RoHS: ja
  • Stalen sleutel: 1,4301
  • Vorm: B
  • B 1: 11,1 mm
  • Klembereik: 1,0-3,0 mm
  • Minimale buigradius: A = 50 B = 40 C = 80 D = 100 mm