Krachtspanner, Vorm A, compact, verzinkt, zwart, glad, Temperstaal, Sleutelwijdte 10

Artikelnummer: K2227.1212
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
Artikelnummer K2227.1212
EAN/GTIN 4059245950386
Nummer fabrikant K2227.1212
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Gehard staal.
uitvoering
  • getemperd, zwart verzinkt.
Voorbeeld van bestellen
  • K2227.1612
Opmerking
  • Bij gebruik van het klemelement zonder T-sleufmoer DIN508 moet de treksterkte van de montageplaat ten minste 900 N/mm² bedragen.
  • Niet reinigen met perslucht.
Toepassing
  • Door de stelschroef te bedienen, wordt de klemarm continu in hoogte afgesteld en wordt het werkstuk vastgeklemd.
Voordelen
  • - Stepless klemmen.
  • - Klemkrachten 12 kN / 16 kN.
  • - Compact ontwerp.
  • - Hoogteschaal maakt een snelle voorinstelling van de klemhoogte mogelijk.
  • - drukstuk gemonteerd gevangen.
  • - Vuil- en spaanbestendig.
  • - De gebogen klemarm zorgt voor verticale, procesveilige klemming met gedefinieerde koppel.
  • - De krachtspanklem KOMPAKT kan zonder schroef worden aangesloten met de K2228 verhoging door middel van een nieuwe snelsluiting.
accessoires
  • Neemt toe met snelsluiting K2228.
  • Drukstukken set K2229.

Kenmerk:

  • H 2: 3,5-103,5 mm
  • H 1: 0-100 mm
  • H 4: 81 mm
  • Kleur basis: zwart
  • Materiaal basis: temperstaal
  • Benaming: Krachtspanner
  • PL Roestvrij staal: false
  • RoHS: ja
  • Oppervlakte basis: verzinkt
  • Uitvoering 1: compact
  • Vorm: A
  • L 1: 12 mm
  • Vormtype: glad
  • H 3: 92,5 mm
  • B 1: 38,5 mm
  • L 2: 16 mm
  • B 2: 28 mm
  • SW = sleutelwijdte: 10
  • D=schroefdraad: M12
  • A max.: 59,5 mm
  • L 3: 141,5-163 mm
  • Spankracht .1: 12 kN
  • Min. 38,5 mm
  • Aantrek-draaimoment M 1: 100 Nm
  • Aantrek-draaimoment M 2: 40 Nm