Spanjolet, verchroomd, afsluitbaar, Zink, Sleutelwijdte 27

Artikelnummer: K2216.18281
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
Artikelnummer K2216.18281
EAN/GTIN 4059245946105
Nummer fabrikant K2216.18281
L-nummer L31350 180384
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Behuizing en aandrijving gegoten zink.
  • Moeder Zinc.
uitvoering
  • Behuizing en bediening verchroomd.
  • Moer kaal.
Voorbeeld van bestellen
  • K2216.18321
Opmerking
  • Vergrendelbare bout aan de rechter- of linkerkant kan worden gebruikt met een sluitafstand van 90°. Het draaibare slot kan voorgemonteerd worden aangebracht.
  • De bevestigingsmoer is ontworpen als een geslepen moer met klauwen aan één kant.
  • Met roestvrijstalen cilinderkap en stofbescherming.
  • Deze afsluitbare spanschroeven worden geleverd met elk 2 sleutels. De sleutel kan in beide standen (open en gesloten) worden verwijderd. De sluiting is hetzelfde, dat wil zeggen dat elke slot kan worden geopend met dezelfde sleutel (sluiting 1333).
  • Bestel de tong afzonderlijk in de gewenste uitvoering. Elke tong kan worden gecombineerd met elke behuizing.
  • *Dimension A is het resultaat van de combinatie van de torsievout en de tong en wordt weergegeven voor de bijpassende tongen.
accessoires
  • tongen staal, met stop K2218.
  • sleutel voor bout K1511.

Kenmerk:

  • H 2: 6,3 mm
  • B: 19 mm
  • Materiaal basis: Zink
  • Benaming: Spanjolet
  • PL Roestvrij staal: false
  • Oppervlakte basis: verchroomd
  • Uitvoering 2: afsluitbaar
  • H 3: 4 mm
  • B 1: 8,1 mm
  • SW = sleutelwijdte: 27
  • D = diameter: 28
  • S=max. wanddikte: 8 mm
  • Bediening: Sleutels gelijk sluitend