Trekspanner, geschikt voor automatisering, gebruineerd, met spanbout, zwart, Temperstaal, Sleutelwijdte 19

Artikelnummer: K2211.16
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
Artikelnummer K2211.16
EAN/GTIN 4059245945573
Nummer fabrikant K2211.16
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Gehard staal.
uitvoering
  • Basislichaam gepolijst.
  • Werkstuksteun getemperd (HRC 39-45) en massa.
  • spanbout gehard en gepolijst.
Voorbeeld van bestellen
  • K2211.16
Opmerking
  • 1. Plaats eerst het werkstuk op de werkstuksteun of de spanklem spanbout, die de interne veer samendrukt en de spanbout in het basishuis voert.
  • 2. Plaats het draadgat in het werkstuk boven de spanbout.
  • De punt van de spanbout wordt door de veerdruk iets in het draadgat gedrukt.
  • 3. Wanneer het aandrijfelement wordt bediend, draait de spanbout in het draadgat van het werkstuk en klemt het vast.
  • Voor geautomatiseerd bedrijf, bijv. door slagschroefmachine met instelbare koppel, mag maximaal 50% van het gespecificeerde maximale aanhaalkoppel of de gespecificeerde maximale klemkracht worden gebruikt voor het openen en vastzetten.
Voordelen
  • Automatiseren
  • Hoge klemkrachten
  • Snelle klemming
  • Geïntegreerde spanbout
met :
  • 2x positioneringspen Ø 8 (h7) x 40.
  • 1x beschermdoppen.
accessoires
  • K2212 uitbreidingsunit.

Kenmerk:

  • H 2: 20 mm
  • H 1: 105 mm
  • H 4: 80 mm
  • D 2: M10
  • Kleur basis: zwart
  • Materiaal basis: temperstaal
  • Benaming: Trekspanner
  • PL Roestvrij staal: false
  • RoHS: ja
  • Oppervlakte basis: gebrun
  • Uitvoering 1: geschikt voor automatisering
  • Uitvoering 2: met spanbout
  • H 3: 30 mm
  • B 1: 70 mm
  • SW = sleutelwijdte: 19
  • D 4: M16
  • Slag S: 21 mm
  • D 6: 104
  • H 5: 20 mm
  • D 1=schroefdraad: 80
  • D = diameter: 125
  • D 5: 8
  • D 3 voor schroef DIN 912: M10
  • Spankracht .1: 15 kN
  • Aantrek-draaimoment max.: 45 Nm