Trekspanner, geschikt voor automatisering, gebruineerd, zwart, Temperstaal, Sleutelwijdte 19

Artikelnummer: K2209.12070095
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
Artikelnummer K2209.12070095
EAN/GTIN 4059245945528
Nummer fabrikant K2209.12070095
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Gehard staal.
uitvoering
  • Basislichaam gepolijst.
  • steunvlak getemperd en geaard.
Voorbeeld van bestellen
  • K2209.12070095
Opmerking
  • De herhaalbaarheid is ± 0,3 mm.
  • Verwijder de twee deksels (2) om schilfers en stof te verwijderen en blaas ze vanaf de bovenkant uit met perslucht.
  • Voor geautomatiseerd bedrijf, bijv. door slagschroefmachine met instelbare koppel, mag maximaal 50% van het gespecificeerde maximale aanhaalkoppel of de gespecificeerde maximale klemkracht worden gebruikt voor het openen en vastzetten.
Bedrijfsmodus
  • Bediening door middel van slagschroefmachine met verstelbare koppel of handmatig met een klemsleutel.
  • Voor geautomatiseerd bedrijf, bijv. door slagschroefmachine met instelbare koppel, mag maximaal 50% van het gespecificeerde maximale aanhaalkoppel of de gespecificeerde maximale klemkracht worden gebruikt voor het openen en vastzetten.
Voordelen
  • Automatiseren
  • Hoge klemkrachten
  • Snelle klemming
met :
  • Inclusief positioneringsbussen.
accessoires
  • K2210-klemschroeven voor trekspanner kunnen worden geautomatiseerd.
  • K2212 uitbreidingsunit.
Tekening notitie
  • 1) positionering van bussen
  • 2) afdekdop

Kenmerk:

  • H 2: 46 mm
  • H 1: 57 mm
  • H 4: 10 mm
  • D 2: 14 mm
  • Kleur basis: zwart
  • Materiaal basis: temperstaal
  • Benaming: Trekspanner
  • PL Roestvrij staal: false
  • RoHS: ja
  • Oppervlakte basis: gebrun
  • Uitvoering 1: geschikt voor automatisering
  • L 1: 70 mm
  • H 3: 25 mm
  • B 1: 45 mm
  • L 2: 25 mm
  • SW = sleutelwijdte: 19
  • H 5: 6 mm
  • D 1=schroefdraad: 26
  • D = diameter: 60
  • D 3 voor schroef DIN 912: M10
  • Spankracht .1: 12 kN
  • Aantrek-draaimoment max.: 40 Nm