Aanslag, Vorm D, met pendelsteun, gebruineerd, Sterkte 12, Staal

Artikelnummer: K2198.121050805
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer K2198.121050805
EAN/GTIN 4059245944569
Nummer fabrikant K2198.121050805
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

Vaste stop met slingerwisselplaat voor de voorbewerking van directe spanningen en voor de verwerking van onbewerkte onderdelen.

materiaal
  • Staal.
uitvoering
  • Basislichaam gepolijst.
Voorbeeld van bestellen
  • K2198.121050803
Opmerking
  • De vaste aanslag met slingerwisselplaat wordt gebruikt als tegenhanger voor de spanelement met slingerwisselplaat K2197. Door de extreem stabiele structuur en het compacte ontwerp is de vaste aanslag geschikt voor de voorbewerking van een directe klemming (OP10) met de 5-assige module spansysteem en voor het onbewerkte opspannen van onderdelen van platen en andere werkstukken.
  • Dankzij de geïntegreerde slingersteunen kan het klempunt worden aangepast aan de geometrie van het werkstuk. Dit betekent dat zelfs hellende geometrieën van werkstukken snel en veilig kunnen worden vastgeklemd.
  • Verschillende versies voor slingerondersteuning zijn geschikt voor een breed scala aan toepassingen.
  • Met de twee systeemmaten en het traploze schuiven van het klemsysteem kan elk werkstukformaat worden geklemd.
  • De klemhoogte van het werkstuk kan flexibel worden aangepast door middel van verschillende positioneringsvoeten en fijnafstelling.
  • De interface voor roosterplaten (rasterafmeting 40/50) en voor de UNILOCK Zero Point spansysteem zijn standaard geïntegreerd.
Voordelen
  • - Klemmen van schuine werkstukgeometrieën.
  • - Horizontale aanpassing.
  • - Verschillende werkstuksteunhoogtes zijn mogelijk.
  • - Geïntegreerde fijnafstelling voor klemhoogte.
met :
  • 1 stuks vaste aanslag met slingerinzetstuk.
  • 1 st. Positie voet K0298.2081.
accessoires
  • - Positionering voeten K0298.
  • - Adapterplaat voor low-draft spansysteem K2199.
  • - Adapterringen K2200.
Tekening notitie
  • 1) Let op: Gevaar van vervorming!
  • spanklemstuk mag niet in dit gebied worden geïnstalleerd!
  • Vorm A: pendeloplegvlak, glad
  • Vorm B: pendeloplegvlak, met POM-inzetstuk
  • Formulier C: pendeloplegvlak, met ribbelpatroon / ribbels
  • Formulier D: pendeloplegvlak, met hardmetalen inzetstuk

Kenmerk:

  • H 2: 38 mm
  • H: 91 mm
  • H 1: 10,5 mm
  • D: 25 mm
  • H 4: 8 mm
  • B: 80 mm
  • Grootte: Systeemgrootte 12
  • Materiaal basis: Staal
  • Benaming: Aanslag
  • PL Roestvrij staal: false
  • RoHS: ja
  • Oppervlakte basis: gebrun
  • L: 105 mm
  • Uitvoering 1: met pendelsteun
  • Vorm: D
  • L 1: 25 mm
  • H 3: 21 mm
  • B 1: 36 mm
  • L 2: 22,5 mm
  • B 2: 25 mm
  • H 5: 5 mm
  • L 3: 13 mm
  • L 4: 38 mm
  • G: M12
  • L max.: 80 mm
  • L min.: 50 mm