Spanelement, Vorm A, met pendelsteun, gebruineerd, Sterkte 16, Staal

Artikelnummer: K2197.161301002
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
Artikelnummer K2197.161301002
EAN/GTIN 4059245944491
Nummer fabrikant K2197.161301002
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

spanelement met oscillerende wisselplaat en laag-spanningseffect voor de voorbewerking van directe spanningen en voor de verwerking van onbewerkte delen.

materiaal
  • Staal.
uitvoering
  • Basislichaam gepolijst.
Voorbeeld van bestellen
  • K2197.121050803
Opmerking
  • Door zijn extreem stabiele structuur, hoge klemkrachten en compacte ontwerp is de spanelement met laag-spanningseffect geschikt voor de voorbewerking van een directe klemming (OP10) met de 5-assige module spansysteem en voor het onbewerkte opspannen van onderdelen van platen en andere werkstukken.
  • Dankzij de geïntegreerde slingersteunen kan het klempunt worden aangepast aan de geometrie van het werkstuk. Dit betekent dat zelfs hellende geometrieën van werkstukken snel en veilig kunnen worden vastgeklemd.
  • Verschillende versies voor slingerondersteuning zijn geschikt voor een breed scala aan toepassingen.
  • Met de twee systeemmaten en het traploze schuiven van het klemsysteem kan elk werkstukformaat worden geklemd.
  • De klemhoogte van het werkstuk kan flexibel worden aangepast door middel van verschillende positioneringsvoeten en fijnafstelling.
  • De interface voor roosterplaten (rasterafmeting 40/50) en voor de UNILOCK Zero Point spansysteem zijn standaard geïntegreerd.
Voordelen
  • - Een laag trek effect.
  • - Klemmen van schuine werkstukgeometrieën.
  • - Horizontale aanpassing.
  • - Verschillende werkstuksteunhoogtes zijn mogelijk.
  • - Geïntegreerde fijnafstelling voor klemhoogte.
met :
  • 1 stuks spanelement met pendulum wisselplaat.
  • 1 st. Positie voet K0298.2081.
accessoires
  • - Positionering voeten K0298.
  • - Adapterplaat voor low-draft spansysteem K2199.
  • - Adapterringen K2200.
Tekening notitie
  • 1) Let op: Gevaar van vervorming!
  • spanklemstuk mag niet in dit gebied worden geïnstalleerd!
  • Vorm A: pendeloplegvlak, glad
  • Vorm B: pendeloplegvlak, met POM-inzetstuk
  • Formulier C: pendeloplegvlak, met ribbelpatroon / ribbels
  • Formulier D: pendeloplegvlak, met hardmetalen inzetstuk

Kenmerk:

  • H 2: 50 mm
  • H: 116 mm
  • H 1: 13,5 mm
  • D: 25 mm
  • H 4: 8 mm
  • B: 100 mm
  • Grootte: Systeemgrootte 16
  • Materiaal basis: Staal
  • Benaming: Spanelement
  • PL Roestvrij staal: false
  • RoHS: ja
  • Oppervlakte basis: gebrun
  • L: 130 mm
  • Uitvoering 1: met pendelsteun
  • Vorm: A
  • L 1: 33 mm
  • H 3: 25 mm
  • B 1: 45 mm
  • L 2: 27,5 mm
  • B 2: 25 mm
  • Slag S: 6,2 mm
  • H 5: 7 mm
  • L 3: 18,75 mm
  • L 4: 53,75 mm
  • G: M16
  • L max.: 100 mm
  • Aantrek-draaimoment max.: 65 Nm
  • Slag: 12 mm
  • L min.: 80 mm