Zwemband, Vorm A, nitrocarburated en geoxideerd, zwart, vaste spanbekken, Temperstaal, Sleutelwijdte 10

Artikelnummer: K2188.060808
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
Artikelnummer K2188.060808
EAN/GTIN 4059245998661
Nummer fabrikant K2188.060808
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Lichaam en wangen staal.
  • Eindstop aluminium.
uitvoering
  • Basislichaam zwart gepolijst.
  • Bakken nitrocarburized en zwart gepolijst.
  • Eindstop zwart geanodiseerd.
Opmerking
  • De zwevende klem wordt gebruikt voor het vastklemmen en ondersteunen van uitstekende klempunten op componenten. Het voorkomt trillingen en doorbuiging tijdens de bewerking.
Bedrijfsmodus
  • 1. Duw de vlotterklem omlaag.
  • 2. Zwenk de bek tot aan de aanslag. De zwevende bekken van de zwevende klem moeten nu aan de onderkant van het werkstuk worden geplaatst.
  • 3. Zet de zwevende klemmen vast met de zeskantmoer SW (let op min. en max. koppel). Tijdens het klemmen wordt het werkstuk tegelijkertijd vastgeklemd en ondersteund.
  • 4. Voer de handeling in omgekeerde volgorde uit om deze vrij te geven.
Montage
  • Stel het hoogtebereik en de zwenkbereik af en zet de vlotterklem vast op de steun met de gaten (D1).
  • Bij het afstellen van de hoogte moet rekening worden gehouden met een ruime opwaartse marge.
Formulier B.
  • Voor speciale klemtoepassingen kan de standaard klembek worden gewijzigd of vervangen.
Tekening notitie
  • 1) uitwisselbare klembek
  • 2) zeskantbout M6 ISO 4762
  • 3) montage-interface voor klembek

Kenmerk:

  • H 2: 30 mm
  • H 1: 21 mm
  • H 4: 10 mm
  • D 1: 8,4 mm
  • Kleur basis: zwart
  • Materiaal component: Aluminium
  • Materiaal basis: temperstaal
  • Benaming: Zwemband
  • PL Roestvrij staal: false
  • Oppervlakte basislichaam: nitrocarburated en geoxideerd
  • Belastbaarheid: 3000 N
  • A: 48 mm
  • Kleur component: zwart geanodiseerd
  • Stalen sleutel Basis: 1,0503
  • Vorm: A
  • Type vorm: vaste klembekken
  • H 3: 10 mm
  • B 1: 22,5 mm
  • B 2: 14 mm
  • SW = sleutelwijdte: 10
  • Slag S: 8 mm
  • H 5: 7 mm
  • M: 14,6
  • B 3: 7,5 mm
  • Spankracht: 3000 N
  • H max.: 68 mm
  • B 4: 8,5 mm
  • D voor schroef: M6
  • H min.: 60 mm
  • max. Spanningsslag: 8