Lastbeugel, lange uitvoering, Temperstaal

Artikelnummer: K2178.1201
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
Artikelnummer K2178.1201
EAN/GTIN 4059245902347
Nummer fabrikant K2178.1201
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Gehard staal.
uitvoering
  • gepolijst.
Voorbeeld van bestellen
  • K2178.10
Opmerking
  • Elke uitvoering wordt na de lastdragende test ook visueel geïnspecteerd (met 5-voudige veiligheid).
  • Bij elke lastbeugel is een veiligheidsinformatieblad voor installatie meegeleverd.
  • Gebruik geen vulplaatjes tussen de flens van de bus en de steunvlak.
  • De bouten moeten worden aangehaald met het voorgeschreven koppel en regelmatig worden gecontroleerd of aangehaald. Controleer na de installatie of de steun vrij kan worden gedraaid en gedraaid in alle richtingen.
  • Til voorzichtig op en vermijd schokbelastingen.
  • Het op de steun ingeslagen hefvermogen mag niet worden overschreden.

Kenmerk:

  • D 1: 38,1 mm
  • B: 46 mm
  • Materiaal basis: temperstaal
  • Benaming: lastbeugel
  • RoHS: ja
  • L: 34 mm
  • Uitvoering 1: lange uitvoering
  • R: 22,4 mm
  • Uitvoering: lang
  • S: 19
  • Aantrek-moment: 133 Nm
  • D = boutdiameter: M20 mm
  • max. Draagvermogen kg: 2150