• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Zwenkspanner, Vorm A, linkszwenkend, gebruineerd, zwart, met spanarm, Temperstaal, Sleutelwijdte 19

Artikelnummer: K2158.01001
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer K2158.01001
EAN/GTIN 4059245901548
Nummer fabrikant K2158.01001
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

zwenkspanner zwaar met langere klemslag zijn bijzonder geschikt voor geautomatiseerde klemprocessen.
Aan het begin van het klemproces voert de spanarm een 90° zwenkslag omlaag door de geïntegreerde regelcurve. In de aansluiting van deze beweging volgt de klemslag lineair naar beneden.

materiaal
  • Gehard staal.
uitvoering
  • Basislichaam gepolijst.
  • Stengel getemperd en gepolijst.
  • Spanarm getemperd en gepolijst.
Voorbeeld van bestellen
  • K2158.10601
Bedrijfsmodus
  • Bediening door middel van slagschroefmachine met verstelbare koppel of handmatig met een klemsleutel.
  • Voor geautomatiseerd bedrijf, bijv. door slagschroefmachine met instelbare koppel, mag maximaal 50% van het gespecificeerde maximale aanhaalkoppel of de gespecificeerde maximale klemkracht worden gebruikt voor het openen en vastzetten.
Voordelen
  • Automatiseren
  • Hoge klemkrachten
  • Snelle klemming
  • Hoge stijfheid
Tekening notitie
  • 1) zwenkslag
  • 2) klemslag
  • 3) naar links zwenken
  • 4) naar rechts draaien

Kenmerk:

  • H 2: 33 mm
  • H 1: 199 mm
  • H 4: 35 mm
  • D 2: 59 mm
  • Kleur basis: zwart
  • Materiaal basis: temperstaal
  • Benaming: Zwenkspanner
  • PL Roestvrij staal: false
  • RoHS: ja
  • Oppervlakte basis: gebrun
  • Uitvoering 1: naar links zwenkend
  • Vorm: A
  • L 1: 79 mm
  • Type vorm: met spanarm
  • H 3: 25 mm
  • B 1: 74 mm
  • L 2: 65 mm
  • B 2: 61 mm
  • SW = sleutelwijdte: 19
  • H 5: 24 mm
  • H 6: 120 mm
  • L 3: 60 mm
  • L 4: 42 mm
  • D 1=schroefdraad: M16
  • D = diameter: 9
  • B 3: 28 mm
  • S 1: 33 mm
  • Spankracht .1: 10 kN
  • Aantrek-draaimoment max.: 35 Nm
  • S 2: 12 mm

Diensten en productadviseurs

Meld u aan