Schroefdraadbout, mangaan-gefosfateerd, Staal

Artikelnummer: K2154.08
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
Artikelnummer K2154.08
EAN/GTIN 4059245901234
Nummer fabrikant K2154.08
L-nummer L31350 154564
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Getemperd staal met bouten, getemperd.
  • harpsluiting getemperd staal, getemperd.
  • Element met schroefdraad roestvrij staal 1,4542.
  • Druk op knop aluminium.
  • veer roestvrij staal.
uitvoering
  • Bout mangaan gefosfateerd.
  • harpsluiting mangaan gefosfateerd.
  • Precipitatie van het element met schroefdraad gehard.
  • Drukknop oranje geanodiseerd.
Voorbeeld van bestellen
  • K2154.10
Opmerking
  • Bevestigingsbouten met schroefdraad worden gebruikt als een snel en eenvoudig ondersteunend element met beweegbare harpsluiting.
  • Door op de drukknop te drukken, kunnen de segmenten met schroefdraad worden ontgrendeld en kan de steunbout met schroefdraad in het draadgat worden gestoken of eruit worden verwijderd. Wanneer de drukknop wordt losgelaten, worden de segmenten met schroefdraad stevig vergrendeld. Het tijdrovende in- en uitschroeven, zoals in een oogbout, is dus geëlimineerd.
  • De harpsluiting kan 180° worden gedraaid. De veiligheidsstang in de harpsluiting beschermt de drukknop tegen onbedoelde ontgrendeling bij een rechte trek.
  • De voorwaarde voor gebruik is een draadboring met meters met de juiste materiaalsterkte.
  • Aan elke bevestigingsbout met schroefdraad is een gedetailleerde bedieningshandleiding bevestigd.
  • Corrosiebestendig.
  • TÜV getest.
  • De specificaties X min., F1, F2 en F3 worden getest volgens DIN en 13155 en de testbelasting komt overeen met 3 maal de nominale belasting.
Temperatuurbereik
  • max. +250 °C.
Montage
  • 1. Druk de knop in en houd deze ingedrukt.
  • 2. Breng de bevestigingsbouten met schroefdraad aan.
  • 3. Laat de knop los (de knop moet in de ruststand staan).
  • 4. Draai de bevestigingsbout met schroefdraad met de hand totdat deze volledig op de steunvlak rust.
  • 5. Zorg ervoor dat de schroefdraadsegmenten in de bevestigingsdraad vallen.
Demontage
  • 1. Draai de bevestigingsbout met schroefdraad ongeveer een kwartslag linksom los.
  • 2. Druk de knop in en houd deze ingedrukt.
  • 3. Trek de bevestigingsbout met schroefdraad naar buiten.
  • 4. Laat de knop los.

Kenmerk:

  • D 2: 6,62 mm
  • Materiaal basis: Staal
  • Benaming: Schroefdraadbout
  • PL Roestvrij staal: false
  • RoHS: ja
  • Oppervlakte basis: mangaan-gefosfateerd
  • L 2: 17,8 mm
  • L 3: 25,7 mm
  • L 4: 36 mm
  • D 1=schroefdraad: M8
  • D 5: 21,5
  • L 7: 49 mm
  • L 5: 27 mm
  • L 6: 30 mm
  • L 8: 87,5 mm
  • L 9: 21,5 mm
  • L 10: 8 mm
  • F 1 .1: 2,1 kN
  • F 2 .1: 0,9 kN
  • V 3: 0,8 kN