Klittenbandriem, zwart, Polypropyleen

Artikelnummer: K2152.20500
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatie en classificatie

Artikelnummer K2152.20500
EAN/GTIN 4059245899029
Nummer fabrikant K2152.20500
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • klittenband polypropyleen.
  • Oogje polyamide.
uitvoering
  • klittenband en oogje zwart, zelfdovend volgens UL94-V2.
Voorbeeld van bestellen
  • K2152.20200
Opmerking
  • Haak-en-lustape met gelast plastic oogje van hoge kwaliteit, kan honderden keren worden geopend en gesloten.
  • De klittenband is ideaal voor het bundelen, rangschikken en vastzetten van kabels en kabels. Het wordt met de fleece-zijde door het oogje naar buiten getrokken, vastgezet door het naar achteren te trekken en vervolgens stevig vastgeklemd.

Kenmerk:

  • H 1: 6 mm
  • Kleur basis: zwart
  • Materiaal component: Polyamide
  • Materiaal basis: Polypropyleen
  • Benaming: klittenbandriem
  • PL Roestvrij staal: false
  • RoHS: ja
  • Kleur component: zwart
  • B 1: 27 mm

Diensten en productadviseurs

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen