Klittenbandvoet, met klittenband, zwart, Polyamide

Artikelnummer: K2150.21010150
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatie en classificatie

Artikelnummer K2150.21010150
EAN/GTIN 4059245898886
Nummer fabrikant K2150.21010150
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Basis polyamide glasvezel versterkt.
  • klittenband polypropyleen.
uitvoering
  • Zwarte basis, zelfdovend volgens UL94-V0.
  • klittenband zwart, zelfdovend volgens UL94-V2.
Voorbeeld van bestellen
  • K2150.10820180
Opmerking
  • De klittenband-voet dient als montagehulpmiddel voor het voorzichtig bevestigen van kabels, kabels en slangen. De basis is al uitgerust met een klittenband. De klittenband kan zonder gereedschap van de basis worden verwijderd en geplaatst. De klittenband kan honderden keren geopend en gesloten worden.
  • De klittenbandsokkel is geschikt voor directe montage op aluminium profielen.
  • De sokkel kan zonder gereedschap met de klemvoet in de groef van aluminium profielen worden gemonteerd. Door een rotatie van 45° kan de sokkel dwars of parallel aan de profielgroef worden gemonteerd.

Kenmerk:

  • H 1: 17,7 mm
  • Kleur basis: zwart
  • Materiaal component: Polypropyleen
  • Materiaal basis: Polyamide
  • Benaming: Klittenbandvoet
  • PL Roestvrij staal: false
  • RoHS: ja
  • Uitvoering 1: met klittenband
  • Kleur component: zwart
  • L 1: 19 mm
  • B 1: 15 mm
  • Klembereik: 4-20 mm
  • Profiel: B

Diensten en productadviseurs

Login

Uw contactpersoon

Set commission

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen