Klittenbandvoet, met klittenband, zwart, Polyamide

Artikelnummer: K2150.10820200
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
Artikelnummer K2150.10820200
EAN/GTIN 4059245898848
Nummer fabrikant K2150.10820200
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Basis polyamide glasvezel versterkt.
  • klittenband polypropyleen.
uitvoering
  • Zwarte basis, zelfdovend volgens UL94-V0.
  • klittenband zwart, zelfdovend volgens UL94-V2.
Voorbeeld van bestellen
  • K2150.10820180
Opmerking
  • De klittenband-voet dient als montagehulpmiddel voor het voorzichtig bevestigen van kabels, kabels en slangen. De basis is al uitgerust met een klittenband. De klittenband kan zonder gereedschap van de basis worden verwijderd en geplaatst. De klittenband kan honderden keren geopend en gesloten worden.
  • De klittenbandsokkel is geschikt voor directe montage op aluminium profielen.
  • De sokkel kan zonder gereedschap met de klemvoet in de groef van aluminium profielen worden gemonteerd. Door een rotatie van 45° kan de sokkel dwars of parallel aan de profielgroef worden gemonteerd.

Kenmerk:

  • H 1: 18,5 mm
  • Kleur basis: zwart
  • Materiaal component: Polypropyleen
  • Materiaal basis: Polyamide
  • Benaming: Klittenbandvoet
  • PL Roestvrij staal: false
  • RoHS: ja
  • Uitvoering 1: met klittenband
  • Kleur component: zwart
  • L 1: 36 mm
  • B 1: 26 mm
  • Klembereik: 10-60 mm
  • Profiel: I