Klittenbandvoet, met klittenband, zwart, Polyamide

Artikelnummer: K2149.20180
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
Artikelnummer K2149.20180
EAN/GTIN 4059245898794
Nummer fabrikant K2149.20180
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Basis polyamide glasvezel versterkt.
  • klittenband polypropyleen.
uitvoering
  • Zwarte basis, zelfdovend volgens UL94-V0.
  • klittenband zwart, zelfdovend volgens UL94-V2.
Voorbeeld van bestellen
  • K2149.10150
Opmerking
  • De klittenband-voet dient als montagehulpmiddel voor het voorzichtig bevestigen van kabels, kabels en slangen. De basis is al uitgerust met een klittenband. De klittenband kan zonder gereedschap van de basis worden verwijderd en geplaatst. De klittenband kan honderden keren geopend en gesloten worden.
  • De klittenband is geschikt voor directe montage met verzonken schroeven. Basis klittenbandstrip B=30 met zeskantbouten.

Kenmerk:

  • H 1: 11,3 mm
  • Kleur basis: zwart
  • Materiaal component: Polypropyleen
  • Materiaal basis: Polyamide
  • Benaming: Klittenbandvoet
  • PL Roestvrij staal: false
  • RoHS: ja
  • Uitvoering 1: met klittenband
  • Kleur component: zwart
  • L 1: 29 mm
  • B 1: 26 mm
  • Klembereik: 8-35 mm
  • D voor schroef: M4