Geleiderail, Kunststof

Artikelnummer: K2143.11X2000
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
Artikelnummer K2143.11X2000
EAN/GTIN 4059245897612
Nummer fabrikant K2143.11X2000
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Plastic PVC.
  • ESD-uitvoering kunststof PVC, koolstofvezel versterkt.
uitvoering
  • Zwart of grijs vergelijkbaar met RAL 7042.
Voorbeeld van bestellen
  • K2143.11X2000
Opmerking
  • De geleiderails houden de getransporteerde goederen veilig op de rollenbaan. Voor de installatie worden de geleiderails eenvoudig in de montagebeugels of montagebeugels gedrukt.
  • Deze geleiderails worden voornamelijk gebruikt voor parallelle rollenbanen voor centrale scheiding van de rollenbanen.
  • Ter bescherming van gevoelige producten zijn de geleiderails ook verkrijgbaar in ESD (elektrostatisch dissipatieve uitvoering).

Kenmerk:

  • Materiaal basis: kunststof
  • Benaming: Geleiderail
  • PL Roestvrij staal: false
  • RoHS: ja
  • Kleur component: zwart
  • ESD elektrostatisch ontladend: ja