Zijspanklemmen, met spanpunt, gebruineerd, Sterkte 14, Temperstaal, Sleutelwijdte 17

Artikelnummer: K2117.14
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
Artikelnummer K2117.14
EAN/GTIN 4059245884100
Nummer fabrikant K2117.14
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Gehard staal.
uitvoering
  • gepolijst.
Voorbeeld van bestellen
  • K2117.20
Opmerking
  • De mechanische zijspanner zonder lage spanning kan worden gebruikt als spanelement en als aanslagelement.
  • Montageschroeven ISO 4014 (10.9) en moeren voor DIN 508 T-groeven zijn inbegrepen in de met :.
Voordelen
  • - Compact ontwerp
  • - Horizontale en verticale toepassing
  • - Vervangbare drukschroef

Kenmerk:

  • H 1: 25,5 mm
  • D 2: M6
  • D 1: M10
  • Grootte: 14
  • Materiaal basis: temperstaal
  • Benaming: Zijspanklemmen
  • PL Roestvrij staal: false
  • RoHS: ja
  • Oppervlakte basis: gebrun
  • Uitvoering 1: met spanpunt
  • B 1: 24 mm
  • B 2: 20 mm
  • SW = sleutelwijdte: 17
  • D=schroefdraad: M10
  • Slag S: 4 mm
  • L 3: 16 mm
  • L 4: 26 mm
  • L 5: 25 mm
  • F.1: 14 kN
  • Aantrek-draaimoment M 1: 67 Nm
  • Aantrek-draaimoment M 2: 45 Nm
  • L 1 min.: 122,5 mm
  • L 1 max.: 126,5 mm
  • L 2 max.: 44,5 mm
  • L 2 min.: 40,5 mm