Positie-indicator, digitaal, geprogrammeerd, zwart, Polyamide

Artikelnummer: K2108.02001322
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatie en classificatie

Artikelnummer K2108.02001322
EAN/GTIN 4059245888283
Nummer fabrikant K2108.02001322
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Behuizing polyamide 6.
  • Holle as roestvrij staal.
  • Plastic kijkvenster.
  • Roestvrijstalen stelschroef.
uitvoering
  • Stootvast huis.
  • Holle as en stelschroef ontlucht.
  • Nummer wielen zwart, cijfers wit.
Voorbeeld van bestellen
  • K2108.01501111
Opmerking
  • Positie-indicatoren maken directe aflezing van ingestelde meetwaarden mogelijk in één oogopslag.
  • De weergavewaarde per spilomwenteling (corresponderende spilhellingshoek) kan worden geselecteerd, waarbij de verschillende displaywaarden worden geïmplementeerd door een versnelling.
  • De positie-indicatoren worden gekenmerkt door hun zeer duidelijke display en fijne aflezing. Ze zijn voorzien van een koppelsteun die in een boorgat aan de andere kant is geplaatst.
Op aanvraag
  • – Counter cover gemaakt van mineraalglas
  • – Axiale afdichting (stofbestendig)
  • – waterdicht
  • – Vibratie bescherming
technische gegevens
  • – Teller bestaande uit 5 decennia + fijn lezen
  • – Cijferhoogte ca. 7 mm
  • – Holle schacht Ø 20 H7 mm
  • – Temperatuurbestendig tot 80 °C.
  • – olie en oplosmiddelresistent
  • – stofbestendig

Kenmerk:

  • Kleur basis: zwart
  • Materiaal component: Edelstaal
  • Materiaal basis: Polyamide
  • Benaming: positie-indicator
  • PL Roestvrij staal: false
  • RoHS: ja
  • Uitvoering 1: digitaal
  • Uitvoering 2: geprogrammeerd
  • D = boordiameter: 20 mm
  • P = hellingsgraad: 2
  • Komma op plaats: 1
  • max. Toerental 1/min: 500
  • Telrichting: 2
  • Weergave na één omwenteling: 0002,0
  • Inbouwpositie: 3

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen