• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Positie-indicator, digitaal, geprogrammeerd, zuiver oranje RAL 2004, Polyamide

Artikelnummer: K2108.01001121
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatie en classificatie

Artikelnummer K2108.01001121
EAN/GTIN 4059245887668
Nummer fabrikant K2108.01001121
L-nummer L31350 153895
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Behuizing polyamide 6.
  • Holle as roestvrij staal.
  • Plastic kijkvenster.
  • Roestvrijstalen stelschroef.
uitvoering
  • Stootvast huis.
  • Holle as en stelschroef ontlucht.
  • Nummer wielen zwart, cijfers wit.
Voorbeeld van bestellen
  • K2108.01501111
Opmerking
  • Positie-indicatoren maken directe aflezing van ingestelde meetwaarden mogelijk in één oogopslag.
  • De weergavewaarde per spilomwenteling (corresponderende spilhellingshoek) kan worden geselecteerd, waarbij de verschillende displaywaarden worden geïmplementeerd door een versnelling.
  • De positie-indicatoren worden gekenmerkt door hun zeer duidelijke display en fijne aflezing. Ze zijn voorzien van een koppelsteun die in een boorgat aan de andere kant is geplaatst.
Op aanvraag
  • – Counter cover gemaakt van mineraalglas
  • – Axiale afdichting (stofbestendig)
  • – waterdicht
  • – Vibratie bescherming
technische gegevens
  • – Teller bestaande uit 5 decennia + fijn lezen
  • – Cijferhoogte ca. 7 mm
  • – Holle schacht Ø 20 H7 mm
  • – Temperatuurbestendig tot 80 °C.
  • – olie en oplosmiddelresistent
  • – stofbestendig

Kenmerk:

  • Kleur basis: puur oranje RAL 2004
  • Materiaal component: Edelstaal
  • Materiaal basis: Polyamide
  • Benaming: positie-indicator
  • PL Roestvrij staal: false
  • RoHS: ja
  • Uitvoering 1: digitaal
  • Uitvoering 2: geprogrammeerd
  • D = boordiameter: 20 mm
  • P = hellingsgraad: 1
  • Komma op plaats: 1
  • max. Toerental 1/min: 500
  • Telrichting: 2
  • Weergave na één omwenteling: 0001,0
  • Inbouwpositie: 1

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan

Bent u een nieuwe klant?

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen