Vormspanner, Vorm A, voor externe spanning, teflon-gecoat, Staal

Artikelnummer: K2077.01910
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
Artikelnummer K2077.01910
EAN/GTIN 4059245858552
Nummer fabrikant K2077.01910
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • spanmoer aluminium.
  • spantang staal.
uitvoering
  • spanmoer hard geanodiseerd.
Opmerking
  • De contour van het werkstuk dat moet worden vastgeklemd, wordt in de spantang ingebracht.
  • Bij het opnemen van de contouren van het werkstuk in de spantang is een voorspanning van 15° vereist.
  • Met behulp van het gegraveerde aantal graden kan altijd dezelfde aanhaalmoment worden bereikt, zelfs zonder momentsleutel, voor de veilige spanning van het werkstuk.
  • De klemslag van de spantang K2077.01910 is radiaal 0,025 mm per 15° rotatie. De aanbevolen klemslag is 0,07 mm. De maximaal toegestane klemslag is 0,38 mm.
  • De klemslag van de spantang K2077.04950 is radiaal 0,05 mm per 15° rotatie. De aanbevolen klemslag is 0,1 mm. De maximaal toegestane klemslag is 0,64 mm.
  • De positioneringskraag zorgt voor een nauwkeurige pasvorm.
  • Nauwkeurigheid herhaling werkstuk: ± 0,02 mm.
Bedrijfsmodus
  • De spanmoer wordt aangehaald met haaksleutel.
met :
  • Vorm A: Vormen van klemmen bestaande uit spanmoer en spantang.
  • Inclusief zeskantbouten voor montage van de spantang. (Metrisch en inch)
technische gegevens
  • Zie Downloads, Service Mededeling.
Tekening notitie
  • 1) cilinderbout

Kenmerk:

  • H 2: 4,6 mm
  • H 1: 22,9 mm
  • H 4: 6,8 mm
  • D 2: 38,1 mm
  • D 1: 19,1 mm
  • Materiaal component: Aluminium
  • Materiaal basis: Staal
  • Benaming: Vormspanner
  • Oppervlaktecomponent: hard geanodiseerd
  • PL Roestvrij staal: false
  • RoHS: ja
  • Oppervlakte basis: Teflon-gecoat
  • Uitvoering 1: voor buitenspanning
  • D 3: 29 mm
  • Vorm: A
  • H 3: 2,5 mm
  • D 4: M3x16
  • D 6: 20,1
  • H 5: 25,4 mm
  • D = diameter: 23,9
  • D 5: 50,8
  • D 7: 6,4 mm
  • Spankracht .1: 17,3 kN
  • Aantrek-draaimoment max.: 81,5 Nm
  • Spanbereik min. - max.: 2,5 - 15,9