Snelspanners, Vorm C, voor meettechniek, verzinkt, voet horizontaal, zwart, groot, Staal

Artikelnummer: K2066.002600
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
Artikelnummer K2066.002600
EAN/GTIN 4059245844456
Nummer fabrikant K2066.002600
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

De zwarte snelsluitklemmen zijn met name geschikt voor de optische meettechniek. Het zwarte oppervlak voorkomt reflecties tijdens het meten en fotograferen.

materiaal
  • Staal.
uitvoering
  • Gepolijst staal.
  • Oliebestendig kunststof handvat.

Kenmerk:

  • H: 178 mm
  • D: 7,1 mm
  • B: 32 mm
  • Kleur basis: zwart
  • Materiaal component: kunststof
  • Materiaal basis: Staal
  • Benaming: Snelspanners
  • PL Roestvrij staal: false
  • RoHS: ja
  • Oppervlakte basis: verzinkt
  • A 1: 35 mm
  • Uitvoering 1: voor meettechniek
  • A: 19 mm
  • Kleur component: zwart
  • Uitvoering 2: Voet horizontaal
  • Vorm: C
  • L 1: 75 mm
  • Vormtype: groot
  • B 1: 47 mm
  • L 2: 50,1 mm
  • B 2: 14,9 mm
  • Handkracht FH: 150
  • Producttype: verstelbare aandrukspil
  • C: 32
  • B 3: 8,9 mm
  • B 5: 3 mm
  • Houdkracht F 1: 1000 N
  • Spankracht F 4: 1600 N
  • Spankracht F 3: 800 N
  • Openingshoek bevestigingsarm: 90°
  • Openingshoek handgreep: 70°
  • Type handgreep Snelspanner: verticaal
  • M = aandrukspil: M8x50
  • C 1: 17,5 mm
  • F 2=houdkracht: 2600 N