Starre koppeling, gesleufd, Staal

Artikelnummer: K2064.1350
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatie en classificatie

Artikelnummer K2064.1350
EAN/GTIN 4059245833825
Nummer fabrikant K2064.1350
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Staal.
  • Roestvrij staal 1,4305.
uitvoering
  • Gepolijst staal.
  • Roestvrij staal, kaal.
Voorbeeld van bestellen
  • K2064-1100
Opmerking
  • Starre koppelingen brengen torsiegerichte stijve en tandspeling-vrije hoge koppels over. Ze worden gebruikt wanneer er geen sprake is van een verkeerde uitlijning van de as of een verkeerde uitlijning. Slijtage- en onderhoudsvrij. schroefborging draait de schroeven niet los vanwege trillingen.
  • De transmissie van het maximale nominale koppel kan alleen worden bereikt met een optimale montage- en dimensionale nauwkeurigheid van de assen.
  • Max. toerental 4000 tpm
Temperatuurbereik
  • -40 °C - +175 °C.
Op aanvraag
  • Andere afmetingen.

Kenmerk:

  • Materiaal basis: Staal
  • Benaming: Starre koppeling
  • PL Roestvrij staal: false
  • Uitvoering 1: gesleufd
  • R: 74,1 mm
  • D 1=bevestigingsgat: 35 mm
  • D 4=buitendiameter: 67 mm
  • Aanhaalmoment van de schroeven: 39 Nm
  • Nominaal koppel: 1100 Nm
  • C (DIN 912-12.9): M8x25

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen