Klemexcenter, Vorm B, gebruineerd, met spanplaat, Temperstaal, Sleutelwijdte 4

Artikelnummer: K2048.061
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
Artikelnummer K2048.061
EAN/GTIN 4059245826230
Nummer fabrikant K2048.061
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Gehard staal.
uitvoering
  • gepolijst.
Opmerking
  • Afmeting A heeft betrekking op de afstand van het werkstuk tot het midden van de schroefdraad (spanbout).
  • Om krassen op het werkstuk tot een minimum te beperken, wordt vorm B met klemplaat aanbevolen.
Voordelen
  • - Compact ontwerp
  • - Snel en eenvoudig klemmen van componenten
accessoires
  • Klemplaat K2050.
Tekening notitie
  • (1) klemplaat

Kenmerk:

  • H 2: 6 mm
  • H 1: 9 mm
  • Materiaal component: Edelstaal
  • Materiaal basis: temperstaal
  • Benaming: Klemexcenter
  • Oppervlakte component: blank
  • PL Roestvrij staal: false
  • Oppervlakte basis: gebrun
  • A: 5,9 mm
  • Vorm: B
  • L 1: 6,8 mm
  • Type vorm: met spanplaat
  • L 2: 1 mm
  • SW = sleutelwijdte: 4
  • Slag S: 1,8 mm
  • L 3: 13 mm
  • D 1=schroefdraad: M6
  • D = diameter: 10
  • Spankracht .1: 2,2 kN
  • Aantrek-draaimoment max.: 7,4 Nm