Veerpenkoppeling, met afneembare klemnaven, Sterkte 60, Aluminium

Artikelnummer: K2039.0600802020
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
Artikelnummer K2039.0600802020
EAN/GTIN 4059245821006
Nummer fabrikant K2039.0600802020
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Aluminium.
uitvoering
  • kaal.
Voorbeeld van bestellen
  • K2039.0250280608
Opmerking
  • Tandwielvrije, torsiestijfheid, flexibele en onderhoudsvrije geheel metalen koppeling voor de transmissie van hoeksynchrone roterende bewegingen. De innovatieve spleetstructuur zorgt voor een zeer goede axiale, radiale en hoekflexibiliteit met lage herstelkrachten. Ideaal voor servomotoren. Met verwijderbare klemnaven voor asmontage.
Temperatuurbereik
  • -50 °C tot +150 °C.
Montage
  • De veerbelaste koppelingen hebben een H7-passing. De aanbevolen speling is 0,02 mm - 0,05 mm. Deze speling en het oliën van de astappen vergemakkelijken de montage en demontage.
Op aanvraag
  • Gewenste naafboringen D1 en D2 afzonderlijk met tolerantieklasse of veld.
  • Spiebaan volgens DIN 6885.

Kenmerk:

  • Grootte: 60
  • Materiaal basis: Aluminium
  • Benaming: Veerpenkoppeling
  • PL Roestvrij staal: false
  • RoHS: ja
  • Uitvoering 1: met afneembare klemnaven
  • L 1: 25 mm
  • L 2: 12,5 mm
  • D 4: 60
  • max. Toerental 1/min: 4500
  • Aanhaalmoment van de schroeven: 27 Nm
  • D 1/D 2 min.: 10 mm
  • D 1/D 2 max.: 30 mm
  • max. Radiale asverschuiving: 0,15 mm
  • max. Asverschuiving axiaal: 0,7 mm
  • max. Hoekverschuiving (°): 1,5
  • D 1 (H 7): 20 mm
  • D 2 (H 7): 20 mm
  • C (ISO 4029): M8
  • Traagheidsmoment (gm²): 0,25370
  • Torsie-stijfheid (10³ Nm/rad): 12,750
  • Nominaal koppel: 70 Nm