Veerpenkoppeling, met radiale klemnaaf, Sterkte 22, Edelstaal

Artikelnummer: K2038.0220200508
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
Artikelnummer K2038.0220200508
EAN/GTIN 4059245820412
Nummer fabrikant K2038.0220200508
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Roestvrij staal 1,4305.
uitvoering
  • kaal.
Voorbeeld van bestellen
  • K2038.0160230505
Opmerking
  • Tandwielvrije, torsiestijfheid, flexibele en onderhoudsvrije geheel metalen koppeling voor de transmissie van hoeksynchrone roterende bewegingen. De innovatieve spleetstructuur zorgt voor een zeer goede axiale, radiale en hoekflexibiliteit met lage herstelkrachten. Ideaal voor servomotoren. Met klemnaven voor asmontage.
  • Roestvrijstalen veerbelaste koppelingen zijn met name geschikt voor de levensmiddelen- en farmaceutische industrie.
Temperatuurbereik
  • -50 °C tot +150 °C.
Montage
  • De veerbelaste koppelingen hebben een H7-passing. De aanbevolen speling is 0,02 mm - 0,05 mm. Deze speling en het oliën van de astappen vergemakkelijken de montage en demontage.
Op aanvraag
  • Gewenste naafboringen D1 en D2 afzonderlijk met tolerantieklasse of veld.
  • Spiebaan volgens DIN 6885.

Kenmerk:

  • Grootte: 22
  • Materiaal basis: Edelstaal
  • Benaming: Veerpenkoppeling
  • PL Roestvrij staal: true
  • Uitvoering 1: met radiale klemnaaf
  • L 1: 5,5 mm
  • L 2: 2,75 mm
  • D 4: 22
  • max. Toerental 1/min: 9500
  • Aanhaalmoment van de schroeven: 1 Nm
  • D 1/D 2 min.: 3 mm
  • D 1/D 2 max.: 10 mm
  • max. Radiale asverschuiving: 0,15 mm
  • max. Asverschuiving axiaal: 1 mm
  • max. Hoekverschuiving (°): 1
  • D 1 (H 7): 5 mm
  • D 2 (H 7): 8 mm
  • C (ISO 4029): M2,5
  • Traagheidsmoment (gm²): 0,00260
  • Torsie-stijfheid (10³ Nm/rad): 1,372
  • Nominaal koppel: 6 Nm