Labelhouder, type I, Kunststof

Artikelnummer: K1999.30
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
Artikelnummer K1999.30
EAN/GTIN 4059245809592
Nummer fabrikant K1999.30
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Label drager plastic PET.
  • clip staal.
uitvoering
  • Label dragers transparant.
  • Gegalvaniseerde klem.
Voorbeeld van bestellen
  • K1999.30
Opmerking
  • Geschikt voor ronde buisjes en profielbuisjes met een buitendiameter van 30 mm.
  • De labelhouders zijn gemaakt van transparant plastic. Ze hebben een opening aan de bovenkant waar gelabelde kaarten of papierstroken kunnen worden geplaatst. Geschikt voor labelhoogte 42 mm en labelbreedte 100 mm.
  • De labelhouders worden eenvoudig bevestigd via de clip en hangen vervolgens onder het profiel.

Kenmerk:

  • Materiaal basis: kunststof
  • Benaming: labelhouder
  • PL Roestvrij staal: false
  • RoHS: ja
  • Uitvoering 2: Type I
  • Profiel: Ø30