Zwaluwstaartspanstift, Vorm B, UNILOCK, gehard en gebrunseerd, Sterkte 80MM, Inzetstaal

Artikelnummer: K1975.240320308
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
Artikelnummer K1975.240320308
EAN/GTIN 4059245834402
Nummer fabrikant K1975.240320308
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Inzetstaal.
uitvoering
  • Gehard en gepolijst.
  • Functionele oppervlakken geslepen.
Voorbeeld van bestellen
  • K1975.140320308
Opmerking
  • De UNILOCK dovetail klembouten zijn geschikt voor het vastklemmen en positioneren van werkstukken en apparaten.
  • De spanbouten zijn aan het wisselelement vastgeschroefd en aangepast aan de verschillende basismodules.
  • Er is geen schroefdraad nodig om de spanbout vast te zetten, omdat dit gebeurt met de zwaluwstaart in een klemrand van het werkstuk.
  • Houdkrachten tot 15.000 N kunnen worden bereikt.
Bij het vastzetten van de spanbouten moeten de volgende aanhaalmomenten in acht worden genomen
  • - Materialen van staal: 55 Nm.
  • - Materialen van aluminium: 17 Nm.
  • De spanbout van de UNILOCK dovetail mag alleen worden gebruikt zonder de turbofunctie van de klemmodule.
  • Bij het meerdere keren vastdraaien van de spanbouten van de zwaluwstaart (met nauwkeurige centreerinterface), moet de uitlijning van de glijvlakken worden aangehouden. Voor de spanbout van de zwaluwstaart type B moet de uitlijning van het zwaard 90° ten opzichte van het glijvlak zijn.
Montage
  • Zie montagecontour.
Voordelen
  • - Er is geen bevestigingsdraad nodig in het werkstuk.
  • - Lage installatiediepte door zwaluwstaart.
met :
  • 1x sluitbout met bevestigingsschroef van zwaluwstaart.
Tekening notitie
  • 1) enkele schroef-in, verloren interface
  • 2) meerdere schroeven in, centreren-nauwkeurige interface
  • A) Testas. Controleer met ballen
  • B) Ballen
  • C) voor glijvlak

Kenmerk:

  • H 2: 3,3 mm
  • H: 35 mm
  • H 1: 3,2 mm
  • D: 39,5 mm
  • D 2: 35,1 mm
  • D 1: 32 mm
  • Grootte: SYSTEEMGROOTTE 80 MM
  • Materiaal basis: Inzetstaal
  • Benaming: zwaluwstaartspanstift
  • PL Roestvrij staal: false
  • RoHS: ja
  • Oppervlakte basis: gehard en gebrun
  • Uitvoering 1: UNILOCK
  • Vorm: B
  • H 3: 3,5 mm
  • SW: 8