Spanmodule, UNILOCK, gehard en geslepen, EGM 110-75, met verdraaibeveiliging, Inzetstaal

Artikelnummer: K1973.11075391
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
Artikelnummer K1973.11075391
EAN/GTIN 4059245834365
Nummer fabrikant K1973.11075391
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Inzetstaal.
uitvoering
  • Functionele oppervlakken behuizing gehard en geslepen.
Voorbeeld van bestellen
  • K1973.11075391
Opmerking
  • De UNILOCK klemmodules kunnen worden geïnstalleerd in machinetafels, in bevestigingen (platen, kubussen, torens, enz.) met of zonder uitsteeksel in alle posities.
  • De UNILOCK EGM 110-75 klemmodules kunnen worden gebruikt op machinetafels of in bevestigingen voor nauwe klemafmetingen. Bovendien kan deze klemmodule in combinatie met de palletkoppeling in robotautomatiseringssystemen worden geïnstalleerd. Zo kunnen met robotautomatisering klempallets automatisch worden vervangen door de UNILOCK Zero Point spansysteem. De positie van de „open/gesloten” klemschuif kan worden opgevraagd via de geïntegreerde zoekfunctie.
  • Pneumatische regeling van de klemmodules kan afzonderlijk of samen worden uitgevoerd.
  • Zo kan een nulpunt spansysteem afzonderlijk worden geproduceerd.
  • Vanwege het modulaire ontwerp, het nummer en de
  • De afstand tussen de klemmodules kan optimaal worden aangepast aan de klemtaak. De insteltijden worden aanzienlijk verkort en de bedrijfstijd van de machines wordt daardoor verlengd.
  • De hoge klemkrachten worden gegenereerd door het geïntegreerde veerpakket (de eenheid wordt gespannen zonder druk).
  • Het vrijgaveproces is pneumatisch.
  • Zelfs bij een drukval of fluctuaties in de persluchttoevoer wordt de volledige trekkracht gehandhaafd.
  • Alle klemmodules hebben standaard een turbofunctie. Een korte luchtpuls bij de „Turbo”-luchtaansluiting verhoogt de normale trekkracht aanzienlijk, die wordt bereikt door de veren. De klemmodules zijn dus ook zeer geschikt voor zware bewerkingen.
  • Het gebruik van de turbofunctie voor de maximale trekkracht wordt aanbevolen.
De volgende bevestigingskrachten zijn mogelijk met de klembouten van de UNILOCK in combinatie met de bevestigingsbouten M10, M12, M16
  • - Houdkracht (M10) 35.000 N.
  • - Houdkracht (M12) 50.000 N.
  • - Houdkracht (M16) 75.000 N.
  • Opsluitkracht met zeskantbout DIN en ISO 4762 -12.9.
  • Spanbouten mogen alleen worden vastgeklemd in combinatie met een gemonteerde wisselunit in de klemmodule.
  • Een uniforme afmeting van de spanbouten voor alle klemmodules en de compatibiliteit met de 5-assige module spansysteem 80 garanderen een diverse combinatie van mogelijke toepassingen.
Montage
  • Zie montagecontour.
Voordelen
  • - Geschikt voor nauwe stikmaten.
  • - Spanmodule voor robotautomatisering.
  • - Klemschuif positie ″open/gesloten″ queryfunctie.
  • - Turbo functie als standaard.
  • - Herhaalbaarheid ≤ 0,005 mm.
  • - Positionering via korte kegels.
  • - Hoge trekkracht.
  • - Stel de tijd optimalisatie in.
met :
  • - 1x klemmodule.
  • - 2x O-ring Ø4x1,50 voor media-invoer.
  • - 2x O-ring Ø4x1,50 voor query functies.
  • - 4x bevestigingsschroeven.
  • - 4x deksels voor het bevestigen van schroeven.
accessoires
  • - KLEMBOUTEN K0967, K1471, K1974, K1975.
  • - UNILOCK beschermbouten voor klemmodules K1010.
  • - Palletkoppeling voor UNILOCK klemmodule K2046.
aanbevolen nominale slang-diameter
  • - Maximaal vier klemmodules slang nominale diameter 6 mm.
  • - Uit vijf klemmodules, slang nominale diameter 8 mm.
Werkingsprincipe
  • De klemmodules kunnen via de aansluitingen op de basisplaat worden aangesloten of rechtstreeks op de klemmodule worden aangesloten via de draadaansluiting.
  • Om de werking van de klemschuiven te garanderen, moet de bovenste zuigerkamer worden ontlucht via de „Turbo”-luchtaansluiting.
Er zijn vier manieren om dit te doen
  • 1) aansluiting en gebruik van de turbofunctie in de basisplaat naast de aansluiting ″Open″. Hierdoor kan de klemmodule indien nodig opnieuw worden gespannen met een korte luchtpuls. (Aanbevolen)
  • 2) eenvoudige boorgat voor het ontsnappen van de lucht in de bodemplaat verbonden met de turbo verbinding. Een aansluiting met een vergrendelfunctie mag niet worden gebruikt om de boorgat tegen vuil af te dichten, maar er moet wel een ontluchtingsschroef worden gebruikt.
  • 3) in het derde geval moet de zuigerkamer worden ontlucht via een boorgat, die onder de grondplaat is aangesloten via een dwarsgroef. De boorgat moet de turbopoort raken om de ventilatie mogelijk te maken.
  • 4) als de klemmodule zijdelings wordt aangestuurd, moet op dit punt een ontluchtingsschroef worden aangebracht.
  • Als de klemmodule wordt gebruikt in robotautomatiseringssystemen, wordt de klemmodule aangestuurd via draadaansluitingen aan de legbord of de voorzijde.
technische gegevens
  • - Trekkracht met turbo van 14 kN.
  • - Systeemdruk: 6 bar, geoliede lucht.
  • - Herhaalbaarheid ≤ 0,005 mm.
  • - Temperatuurbereik 5° tot 60° C.
  • - Anti-rotatie apparaat.
1) bevestigingscontour
  • Klemmodule als montagemodule
2) bevestigingscontour
  • Klemmodule als ingebouwde module
  • A) vloerzijde tubeless aansluiting (open)
  • O-ring Ø4x1,5
  • B) onderkant tubeless aansluiting (turbo)
  • O-ring Ø4x1,5
  • D) ventilatie
  • E) onderkant tubeless aansluiting (controleer de functie van de klemschuif open)
  • O-ring Ø4x1,5, 2 bar, 15 l/min.
  • F) zijde aansluiting G1/8 (open regeling)
  • G) zijkant aansluiting G1/8 (turbo)
  • H) onderkant tubeless aansluiting (functie voor het sluiten van de positie van de klemschuif, gesloten, ondervragingsfunctie)
  • O-ring Ø4x1,5, 2 bar, 15 l/min.
  • J) vloerzijde tubeless aansluiting (afsluitluchtaansluiting)
  • De aansluitingen van de klemmodules zijn gemarkeerd met pijlsymbolen op de omtrek.

Kenmerk:

  • H 2: 5 mm
  • H: 61 mm
  • H 1: 39 mm
  • D: 10 mm
  • H 4: 14 mm
  • B: 75 mm
  • Materiaal basis: Inzetstaal
  • Benaming: spanmodule
  • PL Roestvrij staal: false
  • RoHS: ja
  • Oppervlakte basislichaam: gehard en geslepen
  • L: 110 mm
  • Uitvoering 1: UNILOCK
  • Uitvoering 2: EGM 110-75
  • L 1: 80 mm
  • Type vorm: met verdraaibeveiliging
  • H 3: 16 mm
  • B 1: 56 mm
  • L 2: 32 mm
  • B 2: 20 mm
  • L 3: 49,8 mm
  • L 4: 56 mm
  • B 3: 32,5 mm
  • G: M8
  • B 4: 12,05 mm
  • P = werkdruk bar: 6
  • G 1: M7
  • Trekvermogen met turbo: 14 kN