Centreerklemmen, gehard en gebrunseerd, Staal

Artikelnummer: K1965.04024
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer K1965.04024
EAN/GTIN 4059245808632
Nummer fabrikant K1965.04024
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Centreerklem getemperd staal.
  • veer roestvrij staal.
uitvoering
  • Centreerklem gehard (47-53 HRC) en gepolijst.
  • veer blank.
Voorbeeld van bestellen
  • K1965.06029
Opmerking
  • Centreerklemmen maken het centreren en klemmen van een werkstuk in de boorgat mogelijk.
  • Tijdens het spanproces wordt de spankracht puntmatig uitgeoefend op de boringwand.
Tekening notitie
  • Afmeting H1 heeft betrekking op de hoogte bij D min.
  • 1) cilinderbout

Kenmerk:

  • H 2: 0,5 mm
  • H 1: 2,5 mm
  • Materiaal component: Edelstaal
  • Materiaal basis: Staal
  • Benaming: Centreerklemmen
  • PL Roestvrij staal: false
  • RoHS: ja
  • Oppervlakte basislichaam: gehard en gebrunseerd
  • R: 9,5 mm
  • D 1=schroefdraad: M4x12
  • L max.: 9,4 mm
  • Spankracht .1: 2 kN
  • Aantrek-draaimoment max.: 3,2 Nm
  • D = maximale diameter: 24 mm
  • D = diameter min.: 19,5 mm