Magneetsensor, miniatuuruitvoering, Aluminium

Artikelnummer: K1959.05000
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
Artikelnummer K1959.05000
EAN/GTIN 4059245703487
Nummer fabrikant K1959.05000
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Behuizing aluminium.
  • Kabelmantel PVC.
uitvoering
  • Compact ontwerp van sensor en stekker.
  • 8-polige platte stekker, 1x stift.
  • aansluitkabel 6-draads ø 3,55-0,3 mm.
  • Buigradius kabel > 17 mm (statisch).
Voorbeeld van bestellen
  • K1959.00200
Opmerking
  • Werkt met magneetbanden K1663.
  • De leesafstand tussen de sensor en de riem moet 0,1 tot 2 mm bedragen.
  • De bedrijfsspanning en het stroomverbruik van de sensor worden geleverd via de elektronica na het systeem.
  • De nauwkeurigheid van het systeem, de nauwkeurigheid van de herhaling en de snelheid van de doorloop zijn afhankelijk van de downstream elektronica.
  • Sluit aansluiting aan op de positie-indicatoren K1905 en K1906.
Temperatuurbereik
  • - Omgevingstemperatuur 0…60 °C.
  • - Opslagtemperatuur -10…70 °C.
Montage
  • De installatie moet worden uitgevoerd aan de hand van de verstrekte gebruikersinformatie.
  • A) leesafstand sensor/tape ≤ 2 mm
  • B) zijdelingse verstelling ± 2 mm
  • C) Uitlijningsfout ± 3°
  • D) helling in lengterichting ± 1°
  • E) zijwaartse kanteling ± 3°
accessoires
  • Positie-indicatoren K1905 en K1906.
  • Magneetbanden K1663.
Opmerking
  • Relatieve vochtigheid 100%. Condensatie is toegestaan (sensorkop).
technische gegevens
  • - Beschermingsgraad IP 67; en 60529 (sensorkop)
  • - Schokbestendigheid 2000 m/s², 11 ms; en 60068-2-27
  • - Vibratieweerstand 200 m/s², 50 Hz…2 kHz; en 60068-2-6
Tekening notitie
  • 1) Sinus vóór cosine
  • 2) actief meetoppervlak
  • 3) magneetband

Kenmerk:

  • Materiaal basis: Aluminium
  • Benaming: magneetsensor
  • RoHS: ja
  • Uitvoering 1: Miniatuuruitvoering