Spanijzer, verstelbaar, Temperstaal

Artikelnummer: K1956.24
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
Artikelnummer K1956.24
EAN/GTIN 4059245698646
Nummer fabrikant K1956.24
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Gehard staal.
uitvoering
  • blauw verzinkt. Zonder spanbout.
Voorbeeld van bestellen
  • K1956.16
Opmerking
  • De traploos instelbare spanijzer overbrugt snel verschillende klemhoogtes zonder extra ondersteuning en vereist weinig ruimte op de machinetafel. De spanijzer is ontworpen voor de hoogste belasting en is met name geschikt voor het vastklemmen van snij- en ponsgereedschappen. Zie K0698/K0699 voor geschikte klemschroeven voor deze spanijzer.

Kenmerk:

  • H: 0-85 mm
  • H 1: 120 mm
  • B: 76 mm
  • Materiaal basis: temperstaal
  • Benaming: Spanijzer
  • RoHS: ja
  • L: 174 mm
  • Uitvoering 1: verstelbaar
  • L 1: 135 mm
  • L 2: 39 mm
  • L 3: 24 mm
  • L 4: 100 mm
  • D=bevestigingsgat: 25
  • L 5: 52 mm
  • Geschikte bevestigingsschroef: M24