Spanklemstuk, Vorm B, verstelbaar, Staal

Artikelnummer: K1954.060
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
Artikelnummer K1954.060
EAN/GTIN 4059245698523
Nummer fabrikant K1954.060
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Staal.
uitvoering
  • gesmeed en getemperd, geschilderd.
  • Sterkteklasse 8,8 van de schroefonderdelen.
Opmerking
  • De traploze spanklemstuk overbrugt snel verschillende klemhoogtes zonder extra steun en heeft weinig ruimte op de machinetafel nodig. Hij is ontworpen voor de hoogste belasting en is met name geschikt voor het vastklemmen van snij- en ponsgereedschappen.

Kenmerk:

  • H: 75 mm
  • H 1: 160 mm
  • D 1: M16
  • Materiaal basis: Staal
  • Benaming: Spanklemstuk
  • PL Roestvrij staal: false
  • RoHS: ja
  • L: 140 mm
  • Uitvoering 1: verstelbaar
  • Vorm: B
  • L 1: 55 mm
  • L 2: 60 mm
  • E: 18
  • L 3: 30 mm
  • L 4: 110 mm
  • D=bevestigingsgat: 17
  • L 5: 50 mm
  • Spankracht .1: 37,8 kN