Spanijzer, vorkvormig, met haak, Aluminium

Artikelnummer: K1953.208
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
Artikelnummer K1953.208
EAN/GTIN 4059245698318
Nummer fabrikant K1953.208
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Getemperd staal of en AW-7022.
uitvoering
  • Geschilderd, aluminium blank.
Voorbeeld van bestellen
  • K1953.16
Opmerking
  • Formulier G moet worden gebruikt bij het gebruik van conische schalen K0729.

Kenmerk:

  • Materiaal basis: Aluminium
  • Benaming: Spanijzer
  • RoHS: ja
  • Uitvoering 1: vorkvormig
  • Uitvoering 2: met neus
  • B 1: 9 mm
  • L 2: 32 mm
  • L 3: 18 mm
  • B 3: 16 mm
  • voor schroef: M8