Spanijzer, Vorm B, vorkvormig, Aluminium

Artikelnummer: K1952.212
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
Artikelnummer K1952.212
EAN/GTIN 4059245698066
Nummer fabrikant K1952.212
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • EN AW-7022.
uitvoering
  • kaal.
Opmerking
  • Formulier G moet worden gebruikt bij het gebruik van conische schalen K0729.

Kenmerk:

  • Materiaal basis: Aluminium
  • Benaming: Spanijzer
  • PL Roestvrij staal: false
  • RoHS: ja
  • Uitvoering 1: vorkvormig
  • Vorm: B
  • B 1: 14 mm
  • B 3: 12 mm
  • B 4: 6 mm
  • voor schroef: M12/M14