Spanijzer, gebogen, Temperstaal

Artikelnummer: K1950.10010
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
Artikelnummer K1950.10010
EAN/GTIN 4059245697601
Nummer fabrikant K1950.10010
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Gehard staal.
uitvoering
  • getemperd en gepolijst.
Voorbeeld van bestellen
  • K1950.10010
Opmerking
  • Dankzij de platte klemneus kunnen zelfs lage hakken worden vastgeklemd en bewerkt. Formulier G moet worden gebruikt bij het gebruik van conische schalen K0729.

Kenmerk:

  • D: 10,2 mm
  • B: 80 mm
  • Materiaal basis: temperstaal
  • Benaming: Spanijzer
  • RoHS: ja
  • Uitvoering 1: gekromd
  • A: 45 mm
  • L 2: 10 mm
  • E: 17
  • L 3: 20 mm
  • L 4: 6 mm
  • E 1: 4 mm
  • Spankracht .1: 13,9 kN