Holle as sensor, met magnetische aftasting, Kunststof

Artikelnummer: K1926.0500
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
Artikelnummer K1926.0500
EAN/GTIN 4059245703500
Nummer fabrikant K1926.0500
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Roestvrijstalen schacht.
  • Kunststof behuizing.
  • Kabelmantel PVC.
uitvoering
  • Behuizing zwart.
  • 8-polige platte stekker, 1x stift.
  • Buigradius kabel > 17 mm (vast).
Voorbeeld van bestellen
  • K1926.0500
Opmerking
  • Voor snelheden ≤ 600 min-1.
  • Eenvoudige installatie voor holle assen tot max. Ø 20 mm.
  • Insteekbare aansluiting naar positie-indicatoren K1905 en K1906.
  • De bedrijfsspanning en het stroomverbruik van de sensor worden geleverd via de elektronica na het systeem.
  • De resolutie en het meetbereik zijn afhankelijk van de elektronica na het systeem.
Temperatuurbereik
  • - Omgevingstemperatuur 0…60 °C.
  • - Opslagtemperatuur -10…70 °C.
Montage
  • De installatie moet worden uitgevoerd aan de hand van de verstrekte gebruikersinformatie.
accessoires
  • Positie-indicatoren K1905 en K1906.
  • reduceerhulzen K1927.
Opmerking
  • Condensatie is niet toegestaan.
technische gegevens
  • - Rotatiemeting sensor
  • - Het scannen wordt magnetisch uitgevoerd via een poolwiel met 18 Polen á 5 mm
  • - Beschermingsgraad IP 65; EN60529
Tekening notitie
  • 1) draairichting
  • 2) afdichtplaat
  • 3) stelschroef M3 (2x120°)

Kenmerk:

  • Materiaal basis: kunststof
  • Benaming: Holle as sensor
  • PL Roestvrij staal: true
  • RoHS: ja
  • Uitvoering 1: met magnetische aftasting