Kogelbout, Edelstaal

Artikelnummer: K1919.12110X15
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
Artikelnummer K1919.12110X15
EAN/GTIN 4059245702244
Nummer fabrikant K1919.12110X15
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Bout roestvrij staal 1,4542.
  • harpsluiting roestvrij staal 1,4571.
  • aluminium drukknop.
uitvoering
  • Bout gehard.
Voorbeeld van bestellen
  • K1919.12108X35
Opmerking
  • Kogellagerbouten worden gebruikt als een snel en eenvoudig ondersteunend element met beweegbare harpsluiting.
  • De kogels kunnen worden ontgrendeld door op de drukknop te drukken.
  • Wanneer de drukknop wordt losgelaten, vergrendelen de kogels stevig.
  • – Corrosiebestendig en weerbestendig.
  • – Hoge sterkte, geharde bout, die daarom zeer veerkrachtig is.
  • - TÜV getest.
  • De specificaties X min., F1, F2 en F3 worden getest volgens DIN en 13155 en de testbelasting komt overeen met 3 maal de nominale belasting.
Temperatuurbereik
  • max. +250 °C.
accessoires
  • Contactdozen K1921/K1922.

Kenmerk:

  • D 2: 11,7 mm
  • Materiaal basis: Edelstaal
  • Benaming: Kogelbout
  • PL Roestvrij staal: true
  • L 2: 10,2 mm
  • L 3: 25,7 mm
  • L 4: 36 mm
  • D 5: 21,5
  • L 7: 49 mm
  • L 5: 27 mm
  • X min.: 1,5 mm
  • X max.: 10 mm
  • L 6: 30 mm
  • L 8: 87,5 mm
  • F 1 .1: 2,7 kN
  • F 2 .1: 2,4 kN
  • D 1=boutdiameter: 10 mm
  • Opnameboring H 11: 10
  • V 3: 2,1 kN