Koppelingsster, spelvrij, Sterkte 9, blauw, Polyurethaan

Artikelnummer: K1896.0980
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
Artikelnummer K1896.0980
EAN/GTIN 4059245691623
Nummer fabrikant K1896.0980
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Polyurethaan.
uitvoering
  • Koppeling Star Blue 80 Shore A.
  • Koppelingsster geel 92 Shore A.
  • Koppelingsster Red 98 Shore A.
Voorbeeld van bestellen
  • K1896.0980
Opmerking
  • De koppelingssterren dienen als balanceerelement in een elastomeer klauwkoppeling. Als centrale component van een koppeling bepaalt deze de eigenschappen.
  • De koppelingssterren zijn verkrijgbaar in verschillende hardheidsgraden. Naarmate de hardheid van de koppelingsster toeneemt, nemen de koppel en de over te brengen stijfheid toe, en naarmate de hardheid afneemt, neemt het slagvolume en de demping toe.
  • Een voorspanning van de koppelingssterren in de koppelingsnaven maakt deze variant vrij van speling.
Temperatuurbereik
  • Blue 80 Shore A: -50 °C tot +80 °C. tijdelijk -60 °C tot +120 °C.
  • Geel 92 Shore A: -30 °C tot +90 °C. tijdelijk -50 °C tot +120 °C.
  • Red 98 Shore A: -30 °C tot +90 °C. tijdelijk -40 °C tot +120 °C.

Kenmerk:

  • Aantal tanden: 4
  • B: 8 mm
  • Kleur basis: blauw
  • Grootte: 9
  • Materiaal basis: Polyurethaan
  • Benaming: koppelingsster
  • PL Roestvrij staal: false
  • RoHS: ja
  • Uitvoering 1: spelingvrij
  • D 4: 20
  • max. Draaimoment: 3,6 Nm
  • D max.: 7 mm
  • Veerconstante radiaal (N/mm): 125
  • max. Radiale asverschuiving: 0,2 mm
  • max. Asverschuiving axiaal: +0,8 / -0,4 mm
  • max. Hoekverschuiving (°): 1,1
  • Torsie-stijfheid dynamisch (Nm/rad): 52
  • Koppelingsster hardheid: 80 Shore A
  • Nominaal koppel: 1,8 Nm
  • Torsie-stijfheid statisch (Nm/rad): 17,2