5-assige basismodule, Vorm A, UNILOCK, geoxideerd, duo, Inzetstaal, Sleutelwijdte 6

Artikelnummer: K1867.12100500
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer K1867.12100500
EAN/GTIN 4059245655113
Nummer fabrikant K1867.12100500
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Gehard staal.
uitvoering
  • Basislichaam geoxideerd.
  • Functionele oppervlakken gehard en geslepen.
Opmerking
  • De UNILOCK Duo 5-assige basismodules met hun drie interfaces voor klembouten worden gebruikt voor stabiele, hoge constructies met zware werkstukken.
  • Vergeleken met ronde basismodules genereren de grotere afmetingen een grotere steunvlak.
  • De Duo-basismodules kunnen worden gebruikt met de dubbele interface naar beneden of naar boven gericht.
  • De dubbelzijdige doorgaande gaten van formulier A maken extra montage met cilinderschroeven mogelijk. Als alternatief kan de uitvoering vorm B met behulp van een spanbout aan de kant van de dubbele interface naar beneden worden bevestigd.
  • Er kunnen klemklemmen worden bevestigd aan de spanrand aan de zijkant.
  • De paspengaten maken extra positionering mogelijk.
  • Twee UNILOCK 5-assige Duo-basismodules zijn aan de machinetafel bevestigd met de dubbele interface naar beneden gericht voor stabiele bankliften. De scharnierpennen zijn bevestigd met de enkele interface naar boven gericht.
De volgende bevestigingskrachten zijn mogelijk met de klembouten van de UNILOCK in combinatie met de bevestigingsbouten M10, M12, M16
  • - Houdkracht (M10) 35.000 N.
  • - Houdkracht (M12) 50.000 N.
  • - Houdkracht (M16) 75.000 N.
  • Opsluitkracht met zeskantbout DIN en ISO 4762 -12,9
  • Spanbouten mogen alleen worden vastgeklemd in combinatie met een gemonteerde wisselunit in de klemmodule.
  • Een continue klembout op de 5-assige module spansysteem 80 en compatibiliteit met de pneumatische nulpuntspansysteem garanderen een breed scala aan mogelijke toepassingen.
Voordelen
  • - Stabiele basismodule.
  • - Drie interfaces voor klembouten.
  • - Flexibele montagemogelijkheden.
  • - Mechanische operatie.
  • - Positionering via korte kegels.
  • - Hoge trekkracht.
  • - Stel de tijd optimalisatie in.
accessoires
  • KLEMBOUTEN K0967, K0968, K0969, K1471.
technische gegevens
  • - Trekkracht 15 kN.
  • - aanhaalmoment 15 Nm.
  • - Herhaalbaarheid ≤ 0,005 mm.

Kenmerk:

  • H 2: 21 mm
  • H 1: 25 mm
  • Materiaal basis: Inzetstaal
  • Benaming: 5-assige basismodule
  • PL Roestvrij staal: false
  • RoHS: nee
  • Oppervlakte basis: geoxideerd
  • Uitvoering 1: UNILOCK
  • T 1: 12 mm
  • Uitvoering 2: Duo
  • Vorm: A
  • SW = sleutelwijdte: 6
  • D=doorvoerboring: 12 mm
  • Aantrek-draaimoment max.: 15 Nm
  • Voedingskracht: 15 kN