Zwenkspanner, Vorm B, hydraulisch, gebruineerd, dubbelwerkend, Staal

Artikelnummer: K1864.40131105190111
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
Artikelnummer K1864.40131105190111
EAN/GTIN 4059245657315
Nummer fabrikant K1864.40131105190111
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

zwenkspanner zijn ontworpen voor klemvoorzieningen waarbij de klempunten vrij moeten zijn bij het verwijderen of aanbrengen. De zwenkspanner werkt als enkelwerkende of dubbelwerkende trekcilinders. De zwenkspanner heeft drie soorten behuizingen en verschillende bedrijfsmodi. De klembeweging wordt geïnitieerd door een gesuperponeerde draai- en hefbeweging. De werkelijke klemslag wordt vervolgens in een lineaire beweging uitgevoerd. Er zijn verschillende varianten leverbaar met een draaihoek links of rechts van 90°. De zwenkspanner zijn duurzaam omdat ze een metalen schraper hebben om spanen te beschermen, en een overbelastingsbeveiliging beschermt het zwenkmechanisme tegen beschadiging in het geval van een verstopping in het zwenkproces.

materiaal
  • Behuizing en zuiger staal.
  • Zegel NBR.
uitvoering
  • Behuizing gepolijst.
  • Zuiger gehard.
Opmerking
  • Als de toegestane volumestroom bij de zwenkspanner wordt overschreden, moet er een terugslagklep van de gasklep tussen worden aangesloten.
  • De toegestane werkdruk van de zwenkspanner is afhankelijk van de lengte van de spanarm.
  • Bij het aanbrengen van de spanarmen moeten ze op hun plaats worden gehouden om schade aan de zwenkspanner-kogelgeleider te voorkomen.
  • Afhankelijk van de ventilatieaansluiting moet het gesinterde filter worden vervangen door een sluitschroef voor de enkelwerkende zwenkklemmen.
  • De spanarm voor de zwenkspanner is niet opgenomen in de met :.
  • Neem de veiligheidsinstructies in acht.
Bedrijfsmodus
  • - Verbinding met schroefdraad.
  • - O-ring flensverbinding.
  • - Geboorde kanalen.
Montage
  • Zie montagecontour.
Voordelen
  • - Geïntegreerde metalen schraper.
  • - Geïntegreerde overbelastingsbeveiliging.
  • - Botsingsvrije toegang tot het werkstuk.
  • - Veel varianten.
  • - Druktoevoer via diverse aansluitmogelijkheden.
Op aanvraag
  • Grotere zuigerdiameters en -slagen, verdere zwenkhoeken, diverse ophangingen van de spanarmen, met positieregeling.
met :
  • Inclusief 1 schroef of moer voor bevestiging van de spanarm.
accessoires
  • Klemarm voor zwenkspanner K1865.
technische gegevens
  • Max. Bedrijfsdruk: 500 bar.
Tekening notitie
  • Vorm A: Bovenste flens
  • Vorm B: Onderste flens
  • Formulier C: Inschroefbare schroefdraad
  • 1) bevestigingscontour
  • 2) Zie accessoires
  • 3) in de enkelwerkende cilinders is de aansluiting uitgerust met een ingebouwd gesinterd filter
  • 4) naar links zwenken
  • 5) zwenken naar rechts
  • 6) spanning
  • 7) ontlasten of ontluchten enkelwerkende cilinders

Kenmerk:

  • H 2: 119,5 mm
  • H: 147,5 mm
  • H 4: 11 mm
  • D 2: 32 mm
  • D 1: 33,5 mm
  • B: 63 mm
  • Materiaal basis: Staal
  • Benaming: Zwenkspanner
  • PL Roestvrij staal: false
  • RoHS: ja
  • Oppervlakte basis: gebrun
  • L: 85 mm
  • Uitvoering 1: hydraulisch
  • Vorm: B
  • Type vorm: dubbelwerkend
  • B 1: 44 mm
  • D 4: 8,5
  • SW: 40
  • H 5: 10 mm
  • L 7: 28 mm
  • G: M28x1,5
  • Verbindingstype: Draadaansluiting
  • H 7: 9 mm
  • L 6: 65 mm
  • H 8: 13 mm
  • H 9: 94,5 mm
  • Zuigerdiameter: 40 mm
  • Slag: 13 mm
  • Oliebehoefte / slag (cm³): 10
  • Zwenkrichting: rechts
  • H 10: 6 mm
  • G 1: M60x1,5
  • Oliebehoefte / terugslag (cm³): 27,7